TIKLI - Tikkaat - TGK8-ask tasokorkeus 1,97 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678882229
Sähkönumero
6403436
Toimittajan tuotenumero
TGK8
Tukkuerä
1
Ammattitasotikas TGK8-ask GRANDE sis käsikaidesrj + vaakatuki 2 x 1,2 m. Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen.
Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu myös käsikaidesarjalla. Tasokorkeus 1,97 m, työskentelykorkeus 3,97 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen, tukijalkojen (2 x 1,2 m) sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen ""Turvalliset Tasotikkaat"" rakennustyömaakäyttöön. Tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Tämä tuote soveltuu hyvin rakennustyömaalle, teollisuuteen, myymälä- ja varastokäyttöön. Turvallisuutta lisää käsikaidesarja, joka tulee tikkaan mukana ja on helppo kiinnittää sormimuttereilla. Suuri alumiininen työkalukotelo, josta löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteeksi Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.
Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu myös käsikaidesarjalla. Tasokorkeus 1,97 m, työskentelykorkeus 3,97 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen, tukijalkojen (2 x 1,2 m) sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen ""Turvalliset Tasotikkaat"" rakennustyömaakäyttöön. Tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Tämä tuote soveltuu hyvin rakennustyömaalle, teollisuuteen, myymälä- ja varastokäyttöön. Turvallisuutta lisää käsikaidesarja, joka tulee tikkaan mukana ja on helppo kiinnittää sormimuttereilla. Suuri alumiininen työkalukotelo, josta löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteeksi Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.


