TIKLI - Tikkaat - AT3-ask tasokorkeus 0,71 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.44...1.53 m
Askelmien määrä - 3
Osien (elementtien) määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678511334
Sähkönumero
6407153
Toimittajan tuotenumero
AT3
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.44...1.53 m
Askelmien määrä:
3
Osien (elementtien) määrä:
1
Leveys:
480 mm
Kuljetuspituus:
1.53 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Työskentelytason korkeus:
0.71 mm
Pyörät:
ei
Paino:
7 kg


