TIKLI - Tikkaat - ATJ6-ask tasokorkeus 1,47 m

Tikli Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Askelmien määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 2.2...2.33 m

  • Askelmien määrä - 6

  • Osien (elementtien) määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417678531165

Sähkönumero

6403429

Toimittajan tuotenumero

ATJ6

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tikkaat työskentelytasolla

Materiaali:

alumiini

Pituus:

2.2...2.33 m

Askelmien määrä:

6

Osien (elementtien) määrä:

3

Leveys:

570 mm

Kuljetuspituus:

2.33 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Työskentelytason korkeus:

1470 mm

Pyörät:

ei

Paino:

13 kg

Ammattitasotikas ATJ6-ask PRO sis vaakatuki 2 x 0,9 m. VNa 205/2009 ja RT-ohjeistuksen mukainen työmaakäyttöön. Työskentelykorkeus 3,5 m. Valmistettu Suomessa. Ammattitasotikkaassa turvallisuutta lisäävät korkeampi polvituki, vahvat ergonomiset alumiiniprofiilit, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo, metallirajoittimet, vaakatuet sekä suuri alumiininen seisontataso 300 x 250 mm. Alumiiniprofiileiden ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja RT-ohjeistuksen "Turvalliset Tasotikkaat" rakennustyömaakäyttöön. Edellä mainitut tiedot löytyvät tuotetarrasta. Rakennustyömaalla vaadittava VNa 205/2009 työpukin vakausvaatimus täyttyy vaakatukijaloilla seuraavasti: 2 x 0,9 m, jotka sisältyvät tuotteeseen.