TIKLI - Tikkaat - TT3-ask 1000 tasokorkeus 0,61m

Tikli Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 1.22...1.34 m

  • Askelmien määrä - 3

  • Osien (elementtien) määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417678211135

Sähkönumero

6407933

Toimittajan tuotenumero

TT3

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tikkaat työskentelytasolla

Materiaali:

alumiini

Pituus:

1.22...1.34 m

Askelmien määrä:

3

Osien (elementtien) määrä:

1

Leveys:

400 mm

Kuljetuspituus:

1.34 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Työskentelytason korkeus:

610 mm

Pyörät:

ei

Paino:

5 kg

Tasotikas TT3-ask PIKKUPRO. VNa 205/2009 mukainen, kevyt tikas metallirajoittimilla. Työskentelykorkeus 2,6 m. Valmistettu Suomessa. Kevyt tasotikas ammattikäyttöön. Turvallisuutta lisäävät korkea polvituki ja kestävä tarvikekotelo, metallirajoittimet sekä alumiininen uritettu seisontataso 250 x 250 mm. Alumiiniprofiileiden ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg ja VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyömaakäyttöön, merkittynä tuotetarraan. Voimaa vaativiin / tulitöihin suosittelemme apuvälineeksi vakaan työpukin PG3, TP3 / järeämmän tikkaan TG3 työpukin vakaudella tai AT3 0,9 m vaakatuella RT-ohjeen mukaisesti.