TIKLI - Työpukki - TP3-ask tasokorkeus 0,73 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 770...770 mm
Korkeus - 480...580 mm
Kantavuus - 150 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678221530
Sähkönumero
6407973
Toimittajan tuotenumero
TP3
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
770...770 mm
Korkeus:
480...580 mm
Kantavuus:
150 kg
Työpukki TP3-ask PRO. VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen mukainen työmaakäyttöön. Tason koko 300x600 mm. Valmistettu Suomessa.
Vakaa kotimainen työpukki ammattikäyttöön, 3-askelmaisen tasokorkeus on 0,73 m, sopiva valinta noin 2,7 m huonekorkeuteen asti. Suuri, uritettu alumiininen seisontataso 600 x 300 mm. Uritetut 80 mm syvät askelmat on kiinnitetty kestävällä liitostekniikalla. Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa työpukki on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä sekä tuote on kevyt kantaa. Täyttää soveltuvin osinSFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg. Tämä työpukki täyttää VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeistuksen ""Turvalliset Työpukit"" rakennustyömaakäyttöön, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta.
Vakaa kotimainen työpukki ammattikäyttöön, 3-askelmaisen tasokorkeus on 0,73 m, sopiva valinta noin 2,7 m huonekorkeuteen asti. Suuri, uritettu alumiininen seisontataso 600 x 300 mm. Uritetut 80 mm syvät askelmat on kiinnitetty kestävällä liitostekniikalla. Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa työpukki on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä sekä tuote on kevyt kantaa. Täyttää soveltuvin osinSFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg. Tämä työpukki täyttää VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeistuksen ""Turvalliset Työpukit"" rakennustyömaakäyttöön, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta.


