TOP CABLE - Asennusjohdin Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 2,5 PU H07V2-K PK100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - punainen

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428722131970

Sähkönumero

0415746

Toimittajan tuotenumero

6007433

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

punainen

Pakkauksen sisältö:

100 m

Asennusjohdin Tri-rated PVC, H07V2-K (MKEM90) 2,5 Punainen Eca UL/CSA Eca 450/750VPienkela 100M

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.

  • Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
  • Metallivahvistettu pienkela

TOP CABLE -tuote

Tutustu TOP CABLE-sarjaan