TOP CABLE - Asennusjohdin Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 2,5 VA H07V2-K PK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722145366
Sähkönumero
0415747
Toimittajan tuotenumero
6007435
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Asennusjohdin Tri-rated PVC, H07V2-K (MKEM90) 2,5 Valkoinen Eca UL/CSA Eca 450/750V Pienkela 100M Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela


