TOP CABLE - Asennusjohdin Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 2,5 VASI H07V2-K PK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
sininenPakkauksen sisältö:
100 mTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722131932
Sähkönumero
0415743
Toimittajan tuotenumero
6007431
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


