TOP CABLE - Asennusjohto Trirated Eca UL/CSA - MKEM 90C 6 RU H07V2-K PK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - ruskea
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722130577
Sähkönumero
0415767
Toimittajan tuotenumero
6007442
Tukkuerä
300
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
ruskea
Pakkauksen sisältö:
100 m
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


