TOP CABLE - Asennuskaapeli-HF - RZ1-K 1x185 MU 0,6/1kV K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Johtimien määrä - 1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0472722
Toimittajan tuotenumero
3201185.MC
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Toxfree RZ1-K (AS) 1x185 Cca -s1a,d1,a1 musta 0,6/1,0 kV kela
Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava
Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava
- Ei sähkömagneettista säteilyä, häiriösuojaus 100%
- Ei muodosta halogeeneja tulipalon sattuessa.
- 3x jaetulla maajohtimella
- CPR luokka: Cca - s1a,d1,a1
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


