TOP CABLE - Johd. Trirated MKEM 90C UL/CSA - H07V2-K 1,5 VIO PK100 UL Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - muu
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
600 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722145298
Sähkönumero
0415738
Toimittajan tuotenumero
6007428
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
muu
Pakkauksen sisältö:
100 m
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


