TOP CABLE - Johdin Trirated MKJ 90C UL/CSA - H05V2-K 0,75 HA PK100 UL Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - harmaa

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428722131796

Sähkönumero

0415709

Toimittajan tuotenumero

6007564

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

harmaa

Pakkauksen sisältö:

100 m

Asennusjohdin Tri-rated PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,75 Harmaa UL/CSA Eca 300/500V Pienkela 100M

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.

  • Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
  • Metallivahvistettu pienkela

TOP CABLE -tuote

Tutustu TOP CABLE-sarjaan