TOP CABLE - Johdin Trirated MKJ 90C UL/CSA - H05V2-K 0,75 MU PK100 UL Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722125276
Sähkönumero
0415700
Toimittajan tuotenumero
6007412
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin Tri-rated PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,75 Musta UL/CSA 300/500V Pienkela 100M
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
Keskusten ja laitteiden johdotuksissa.
- Multinormi: HAR ,UL/CSA, BS
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
- Metallivahvistettu pienkela
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


