TOP CABLE - Virransyöt.kaap HF Cca Toxfree - R01Z1-K 3G50+3G10 EMC 0,6/1kV

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
TOP CABLE - Virransyöt.kaap HF Cca Toxfree - R01Z1-K 3G50+3G10 EMC 0,6/1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8428722133509

Sähkönumero

0472710

Toimittajan tuotenumero

6015113

Tukkuerä

500

Häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli R01Z1-K 3G50+3G10 EMC musta Cca 0,6/1,0 kV kela K504

Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava

  • Ei sähkömagneettista säteilyä, häiriösuojaus 100%
  • Ei muodosta halogeeneja tulipalon sattuessa.
  • 3x jaetulla maajohtimella
  • CPR luokka: Cca - s1a,d1,a1
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

TOP CABLE -tuote

Tutustu TOP CABLE-sarjaan