TOP CABLE - Virransyöt.kaap HF Cca Toxfree - R01Z1-K 4G6 EMC 0,6/1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722121872
Sähkönumero
0472703
Toimittajan tuotenumero
6015108
Tukkuerä
500
Häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli R01Z1-K 4G6 EMC musta Cca 0,6/1,0 kV kela K512
Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava
Moottoreiden ja energiansyöttöön järjestelmissä ja tiloissa, missä elektromagneettista säteilyä on rajoitettava
- Ei sähkömagneettista säteilyä, häiriösuojaus 100%
- Ei muodosta halogeeneja tulipalon sattuessa.
- 3x jaetulla maajohtimella
- CPR luokka: Cca - s1a,d1,a1
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
TOP CABLE -tuote
Tutustu TOP CABLE-sarjaan


