Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja 150kVA 20/1/0.4kV - DTR3W 150 20/1/0.4 VOK E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 150kVA 20/1/0.4kV - DTR3W 150 20/1/0.4 VOK E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 150 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 1 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757574

Toimittajan tuotenumero

DTR3W 150/20/PORC/TAP

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

150 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

1 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

179 W

Kokonaispaino:

1510 kg

Pituus:

1340 mm

Leveys:

800 mm

Korkeus:

1780 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Toisiojännite 2:

0.41 kV

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

1666 W

TIER2 3-käämimuuntaja. Posliinieristimet, M20, väliottokytkin,öljynpinnan osoitin. Tilaa erikseen laippaliitin Snro 9765886