Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja 200kVA 20kV - DTR200 20.5/0.4 VOK E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 200kVA 20kV - DTR200 20.5/0.4 VOK E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

  • Kytkentäryhmä - Dyn11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757544

Toimittajan tuotenumero

DTR 200/20/PORC/TAP

Tukkuerä

1

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

225 W

Kokonaispaino:

1210 kg

Pituus:

1030 mm

Leveys:

785 mm

Korkeus:

1550 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

2016.66 W

TIER2 Posliinieristimet, M20, väliottokytkin, öljynpinnan osoitin. Tilaaerikseen laippaliitin Snro 9765886