Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja 20kV Elvera - DTR800 VOK Elvera

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 20kV Elvera - DTR800 VOK Elvera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

  • Kytkentäryhmä - Dyn11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007337

Toimittajan tuotenumero

DTR 800/20/PORC/TAP ELVERA

Tukkuerä

1

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

693 W

Kokonaispaino:

3320 kg

Pituus:

1665 mm

Leveys:

965 mm

Korkeus:

1810 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

7600 W

VAIN ELVERA