TOSHIBA - Jakelumuuntaja 30kVA 1kV - Enerke 25 DTR1 30 1/0.4 VOK E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 30kVA 1kV - Enerke 25 DTR1 30 1/0.4 VOK E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 30 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 1 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009580

Toimittajan tuotenumero

DTR1 30/1/PORC/TAP ENERKE

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

30 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

1 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

66 W

Kokonaispaino:

360 kg

Pituus:

840 mm

Leveys:

655 mm

Korkeus:

895 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

630 W

TIER2 Posliinieristimet, M12, väliottokytkin, öljynpinnan osoitin.Pylväskiinnitysrauta tilattava erikseen 9757499