Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja 30kVA 20kV - DTR30 20.5/0.4 VOK E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 30kVA 20kV - DTR30 20.5/0.4 VOK E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

  • Kytkentäryhmä - Dyn11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757540

Toimittajan tuotenumero

DTR 30/20/PORC/TAP

Tukkuerä

1

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

66.6 W

Kokonaispaino:

525 kg

Pituus:

900 mm

Leveys:

670 mm

Korkeus:

1130 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

630 W

TIER2 Posliinieristimet, M12, väliottokytkin, öljynpinnan osoitin.Pylväskiinnitysrauta tilattava erikseen 9757499