Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja 50kVA 20kV - DTP50 20.5/0.4 PL E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja 50kVA 20kV - DTP50 20.5/0.4 PL E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 50 kVA

  • Väliottokytkin - ei ole

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757551

Toimittajan tuotenumero

DTP 50/20/PLUG

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

50 kVA

Väliottokytkin:

ei ole

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

kyllä

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

81 W

Kokonaispaino:

670 kg

Pituus:

960 mm

Leveys:

685 mm

Korkeus:

1265 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

750 W

TIER2 Pistokeliitäntä, M12, öljynpinnan osoitin. Pylväskiinnitysrautatilattava erikseen 9757499