TOSHIBA - Jakelumuuntaja - CG DT 200 YH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 200 kVA
Väliottokytkin - ei ole
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009490
Toimittajan tuotenumero
CG DT 200 PORC / NO TAP
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
200 kVA
Väliottokytkin:
ei ole
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
225 W
Kokonaispaino:
1230 kg
Pituus:
1120 mm
Leveys:
810 mm
Korkeus:
1305 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
2016 W