TOSHIBA - Jakelumuuntaja - CG DTP-D 500 YH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 500 kVA
Väliottokytkin - ei ole
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 10.25 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009493
Toimittajan tuotenumero
CG DTP-D 500 KVA PLUG IN / NO TAP
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
500 kVA
Väliottokytkin:
ei ole
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
10.25 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
527 W
Kokonaispaino:
2110 kg
Pituus:
1510 mm
Leveys:
880 mm
Korkeus:
1450 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
4290 W