TOSHIBA - Jakelumuuntaja - DTR3W 200 20/1/0.4 VOK E2 R2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 200 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 1 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009076
Toimittajan tuotenumero
DTR3W 200/20/PORC/TAP R2
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
200 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
1 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
179 W
Kokonaispaino:
1760 kg
Pituus:
1420 mm
Leveys:
880 mm
Korkeus:
1700 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Toisiojännite 2:
0.41 kV
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
1666 W


