TOSHIBA - Jakelumuuntaja - DTR500 20.5/0.4 VOK E2 R2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Kytkentäryhmä - Dyn11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009072
Toimittajan tuotenumero
DTR 500/20/PORC/TAP R2
Tukkuerä
1
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
459 W
Kokonaispaino:
2525 kg
Pituus:
1290 mm
Leveys:
955 mm
Korkeus:
1640 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
3900 W


