Etusivu

TOSHIBA - Jakelumuuntaja E2 Enerke - CDT1 50kVA 1/0.4kV VOK E2

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
TOSHIBA - Jakelumuuntaja E2 Enerke - CDT1 50kVA 1/0.4kV VOK E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 50 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 1 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757638

Toimittajan tuotenumero

DTE 50/20/PORC/TAP ENERKE

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

50 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

1 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

81 W

Kokonaispaino:

560 kg

Pituus:

860 mm

Leveys:

740 mm

Korkeus:

1055 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

750 W