Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - 18U Lattiakaappi 600x1000

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - 18U Lattiakaappi 600x1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211422

Toimittajan tuotenumero

19-G6018GP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi, 18U, 600x1000, lasi ed., perfor tak.

Räkkikaappi, johon voi asentaa niin palvelimia kuin verkkolaitteistoa
Etuovi on valmistettu karkaistusta lasista, ja siinä on tuuletusaukon sisältävä teräskehikko
Takaovi on valmistettu perforoidusta metallista, ja sen ilmanvaihtonopeus on 75 %
Kokonaiskuormitus korkeintaan 800 kg (staattinen)
Laitteiden asennusleveys 487 mm
Räkkiraudat on valmistettu 2 mm paksusta sinkkiseoksesta Ulkokuori on valmistettu 1,2 mm paksusta, jauhemaalatusta SPCC-teräksestä (RAL9004)
Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna

System G, 19" lattiakaappi, 18U, 600 x 1000, lasiovi edessä, perforoitu ovi takana, kuormitus 800 kg, musta

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman
Hyllyt
Kaapeliohjaimet
Virtapaneelit