Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - 19 42U Lattiakaappi 600x600

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - 19 42U Lattiakaappi 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211410

Toimittajan tuotenumero

19-G6642PD

Tukkuerä

1

Toten System G 19" Lattiakaappi 600x600 perforoiduilla etu ja takaovilla

System G -lattiakaappi.Alaosassa erikseen avattava kaapelien läpivienti.
Räkkikaappi, johon voi asentaa niin palvelimia kuin verkkolaitteistoa. Etuovi ja kaksiosainen takaovi perforoitua metallia. Kokonaiskuormitus korkeintaan 800 kg (staattinen) Laitteiden asennusleveys 487 mm. Suojaluokitus: IP20.

Mitat (LxSxK): 600 x 1000 x 2055 mm (42U). Toimitus valmiiksi asennettuna.

System G, 19" lattiakaappi, 42U, 600 x 600, perforoitu ovi edessä, kaksiosainen perforoitu ovi takana, kuormitus 800 kg, musta

Lisävarusteet:
Kattotuulettimet termostaatilla tai ilman
Paneeleita/Kaapeliohjureita
Hyllyjä
Pistorasialista (6, 7, 8 ja 9-paikkaiset)