Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - 9U Lattiakaappi 600x450x500

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - 9U Lattiakaappi 600x450x500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211414

Toimittajan tuotenumero

19-W6409

Tukkuerä

1

19" Lattiakaappi, 9U, 600x450, Lasiovella

Tilava 19-tuumainen seinäkaappi, jonka voi kääntää ulos seinästä päästäkseen käsiksi takana oleviin laitteisiin. Sarana lisää vasemmanpuoleiseen leveyteen 20 mm edestäpäin katsottuna. 19" yksiköt asennetaan neljään pylvääseen joiden syvyys on 350MM. Sopii sekä seinä, että lattia-asennuksiin. IP20 suojaluokka. Lasiovi.

Lisävarusteet:
Kattotuulettimet termostaatilla tai ilman
Kaapeliohjaimet
Hyllyt