Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 12U 600x600x700mm

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 12U 600x600x700mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211491

Toimittajan tuotenumero

19-Z6612

Tukkuerä

1

19" lattiakaappi, 12U, 600x600, Lasiovi

Tilava 19-tuumainen seinäkaappi, jonka voi kääntää ulos seinästä päästäkseen käsiksi takana oleviin laitteisiin. Sarana lisää vasemmanpuoleiseen leveyteen 20 mm edestäpäin katsottuna. 19" yksiköt asennetaan neljään pylvääseen joiden syvyys on 350MM. Sopii sekä seinä, että lattia-asennuksiin. 60Kg maksimikuorma