TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 18U 600x600 per.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7211421
Toimittajan tuotenumero
19-G6618PP
Tukkuerä
1
lattiakaap, 18U, 600x600, perfor. etu- ja takaovi
19-tuumainen lattiakaappi
Perforoitu etu- ja takaovi
Irrotettavat sivupaneelit
IP20-luokitus
Maksimikuormitus 800 kg
U-merkintä kiskoissa
Ovet voi asentaa aukeamaan oikealle tai vasemmalle
Noudatetut standardit: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC 297-2, DIN41494;Part1, DIN41494;Part7, GB/T3047.2-97,
Mukana pyörät, jotka voi asentaa kaapin alle
G3, 19" lattiakaappi, 18U, 600 x 600, perforoitu etu- ja takaovi, lukittava, max 800 kg, musta
Lisävarusteena:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman
Hyllyt
Kaapeliohjaimet
Virtapaneelit
19-tuumainen lattiakaappi
Perforoitu etu- ja takaovi
Irrotettavat sivupaneelit
IP20-luokitus
Maksimikuormitus 800 kg
U-merkintä kiskoissa
Ovet voi asentaa aukeamaan oikealle tai vasemmalle
Noudatetut standardit: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC 297-2, DIN41494;Part1, DIN41494;Part7, GB/T3047.2-97,
Mukana pyörät, jotka voi asentaa kaapin alle
G3, 19" lattiakaappi, 18U, 600 x 600, perforoitu etu- ja takaovi, lukittava, max 800 kg, musta
Lisävarusteena:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman
Hyllyt
Kaapeliohjaimet
Virtapaneelit