Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 22U 600x600

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 22U 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211425

Toimittajan tuotenumero

19-Z6622

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 22U 600x600 Lasiovella

19-tuumainen lattiakaappi19-tuumainen lattiakaappi, jossa on lukittava Lasiovi. Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg.
Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

G3, 19" lattiakaappi, 22U, 600 x 600, perforoitu etu- ja takaovi, lukittava, max 800 kg, musta