TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 22U 600x800

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 22U 600x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211426

Toimittajan tuotenumero

19-G6822PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 22U 600x800 Perforoitu



19-tuumainen lattiakaappi19-tuumainen lattiakaappi, jossa on lukittavat perforoitu etu ja takaovi. Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg.

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

G3, 19" lattiakaappi, 22U, 600 x 800, perforoitu etu- ja takaovi, lukittava, max 800 kg, musta