TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 27U 600x800

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 27U 600x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211428

Toimittajan tuotenumero

19-G6827PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 27U 600x800 Perforoitu



19-tuumainen lattiakaappi19-tuumainen lattiakaappi, jossa on lukittavat perforoitu etu ja takaovi. Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna.

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 27U, 600 x 800, perforoitu etu- ja takaovi, lukittava, max 800 kg, musta