Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 37U 600x1000

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 37U 600x1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211437

Toimittajan tuotenumero

19-G6037PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 37U 600x1000 Perforoitu

19-tuumainen 37 Ulattiakaappi, jossa on lukittavat perforoitu etu ja takaovi Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna.

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 37U, 600 x 1000, lukittava, max 800 kg, musta