Etusivu

TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 42U 600x600

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Lattiakaappi - Lattiakaappi 42U 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211441

Toimittajan tuotenumero

19-G6642PP

Tukkuerä

1

Lattiakaappi 42U 600x600 Perforoitu

19-tuumainen 42U lattiakaappi, jossa on lukittavat Perforoitu etu ja perforoitu takaovi Kaapin sivupaneelit on mahdollista irrottaa, ja etuoven reunat sisältävät tuuletusritilän. Maksimikuorma 800Kg. Räkkirautojen sijaintia on mahdollista säätää 25 millimetrin tarkkuudella. Niissä on reiät kaapelin läpivientiä varten sekä U-yksiköiden mukaiset merkinnät, jotka näkyvät laitteiden ollessa asennettuna. Laitteiden asennusleveys 487MM. Alaosassa on erikseen avattava kaapelien läpivienti, josta mahtuu jopa 1000 verkkokaapelia. Tämän lisäksi siinä on erilliset kolot virtakaapeleita varten

Lisävarusteet:
Tuulettimet termostaatilla tai ilman.
Kaapeliohjaimet.
Hyllyt.
Virtapaneelit.

19" lattiakaappi, 42U, 600 x 600, lukittava, max 800 kg, musta