Etusivu

TOTEN - Seinäkaappi - 10 seinäkaappi 9U 280x310MM

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Seinäkaappi - 10 seinäkaappi 9U 280x310MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211415

Toimittajan tuotenumero

514902

Tukkuerä

1

10" seinäkaappi 9U 280x310MM Lasiovi

Lukittava etuovi karkaistua lasia. Kaapelinvetoreiät ylhäällä ja alhaalla. Max kuormitus 30 kg
Yksinkertainen 6-vaiheinen asennus seinäkaapiksi

10" seinäkaappi, toimitetaan osina ilman asennusta, 9U, 280x310, lasiovi, musta