Etusivu

TOTEN - Seinäkaappi - 19 Seinäteline 12U

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
TOTEN - Seinäkaappi - 19 Seinäteline 12U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7211418

Toimittajan tuotenumero

19-DTSR0512

Tukkuerä

1

19" seinäteline, 12U, max 60kg, terästä, asennussarja, musta

Helppo koota ja ottaa käyttöön. Toimitetaan asennussarjana, joka vie vähän tilaa.
Maksimikuormitus: 60 kg (staattinen) Mitat koottuna (LxSxK): 490 x 300 x 567 mm (12U) 19" seinäteline, 12U, korkeintaan 60 kg, terästä, asennussarja, musta