TRADEFORCE - 12 os. meisselisetti - VDE sertifioitu 12-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 3
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 7
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400668
Sähkönumero
9764847
Toimittajan tuotenumero
0118150003
Tukkuerä
48
Ruuvitalttojen määrä PH:
3
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
7
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
12
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu


