TRADEFORCE - Asennuslevy - Lankahyllyn asennustarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 70 mm
Levyn korkeus - 70 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268414597
Sähkönumero
1411600
Toimittajan tuotenumero
0010040001
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
70 mm
Levyn korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Monikäyttöinen kiinnitysalusta, joka soveltuu erityisesti lankakaapelihyllyihin. Varustettu lukitusmekanismilla, joka estää tahattoman irrotuksen ja takaa turvallisen kiinnityksen. Asennus onnistuu täysin ilman työkaluja, mikä nopeuttaa työmaaprosesseja ja vähentää asennuskustannuksia.
Helppo tapa kiinnittää esim. Tradeforce jakorasiat kiinni lankahyllyihin. Tradeforce jakorasiat löydät sähkönumeroilla:
1603000
1603001
1603003
1603002
1603004
1603005
Helppo tapa kiinnittää esim. Tradeforce jakorasiat kiinni lankahyllyihin. Tradeforce jakorasiat löydät sähkönumeroilla:
1603000
1603001
1603003
1603002
1603004
1603005
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


