TRADEFORCE - Avain - 10-osainen kaappiavain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421212
Sähkönumero
6459098
Toimittajan tuotenumero
0021750002
Tukkuerä
36
Tämä 10‑toiminen ristikkäiskaappiavainsarja on valmistettu kestävästä sinkkiseoksesta, ja sen mattapintainen nikkelikromiviimeistely tarjoaa hyvän kulutuksen‑ ja korroosionkestävyyden. All‑in‑One‑rakenne yhdistää useita yleisiä avausprofiileja yhteen kompaktin ja helposti mukana kuljetettavaan työkaluun, joka soveltuu erinomaisesti huolto‑ ja asennuskäyttöön.
Avaimessa on laaja valikoima eri profiileja: Neliö: 5 mm, 6–7 mm, 8–9 mm ja 10–11 mm Kolmio: 7–8 mm, 9–10 mm ja 11–12 mm Panneton‑profiili 3–5 mm, tarkoitettu sähkö‑, LVI‑ ja muiden teknisten kaappien erikoislukkojen avaamiseen Puolikuu‑profiili: 6 mm Portaittainen neliö: 6 / 7 / 8 / 9 mm
Lisäksi avaimessa on 1/4” bittitoiminto, joka sisältää urapään 1,0 × 7 mm (9/32") sekä PH2‑ristipään.
Avaimessa on laaja valikoima eri profiileja: Neliö: 5 mm, 6–7 mm, 8–9 mm ja 10–11 mm Kolmio: 7–8 mm, 9–10 mm ja 11–12 mm Panneton‑profiili 3–5 mm, tarkoitettu sähkö‑, LVI‑ ja muiden teknisten kaappien erikoislukkojen avaamiseen Puolikuu‑profiili: 6 mm Portaittainen neliö: 6 / 7 / 8 / 9 mm
Lisäksi avaimessa on 1/4” bittitoiminto, joka sisältää urapään 1,0 × 7 mm (9/32") sekä PH2‑ristipään.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


