TRADEFORCE - Avain - 4-kärkinen kaappiavain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - sinkkivalu
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421205
Sähkönumero
6459097
Toimittajan tuotenumero
0021750001
Tukkuerä
36
Materiaali:
sinkkivalu
Eristetty:
ei
Tämä 4‑haarainen monitoimikaappiavain on valmistettu kestävästä sinkkiseoksesta, ja sen mattapintainen nikkelikromiviimeistely takaa hyvän korroosionkestävyyden ja miellyttävän käyttötuntuman. Kompakti ja helposti mukana kuljetettava rakenne tekee avaimesta käytännöllisen työkalun monenlaisiin huolto- ja asennustehtäviin.
Monikäyttöinen muotoilu kattaa useita yleisiä avausprofiileja: neliö 5, 6 ja 8 mm, kolmio 7–9 mm sekä Panneton‑profiili 3–5 mm, joka soveltuu erityisesti sähkö‑, LVI‑ ja muiden teknisten kaappien erikoislukkojen avaamiseen. Lisäksi avaimessa on 1/4” bittitoiminto, johon kuuluvat urapää 1,0 × 7 mm (9/32") sekä PH2‑ristipää.
Monikäyttöinen muotoilu kattaa useita yleisiä avausprofiileja: neliö 5, 6 ja 8 mm, kolmio 7–9 mm sekä Panneton‑profiili 3–5 mm, joka soveltuu erityisesti sähkö‑, LVI‑ ja muiden teknisten kaappien erikoislukkojen avaamiseen. Lisäksi avaimessa on 1/4” bittitoiminto, johon kuuluvat urapää 1,0 × 7 mm (9/32") sekä PH2‑ristipää.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


