TRADEFORCE - Etäisyysmittari - 60 metriä, IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - ei
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - ei
Laserin väri - punainen
Kaltevuusanturi - ei
Laserluokka - luokka 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420871
Sähkönumero
6755109
Toimittajan tuotenumero
0049330001
Tukkuerä
1
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:
ei
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:
ei
Laserin väri:
punainen
Kaltevuusanturi:
ei
Laserluokka:
luokka 2
Mittaustarkkuus:
+/- 1.5 mm
Bluetooth:
ei
Jalustatuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mitta-alue:
60...60 m
Tarkka ja monipuolinen lasermittari ammattilaiskäyttöön. LDM‑60B tarjoaa luotettavan mittaustarkkuuden ±1,5 mm asti ja jopa 60 metrin mittausalueen. Laitteessa on monirivinen näyttö, Super Soft‑Touch ‑näppäimistö sekä kattavat mittaustoiminnot aina pinta‑ala- ja tilavuuslaskuista jatkuvaan mittaukseen ja minimi-/maksimiseurantaan. IP54-suojaus takaa toiminnan vaativissa työmaaolosuhteissa.
Ominaisuudet:
- Mittausalue 0,05–60 m
- Tarkkuus: ±1,5 mm
- Pinta‑ala- ja tilavuuslaskut
- Epäsuora mittaus Pythagoraan mukaan
- Yhteen- ja vähennyslaskumittaukset
- Jatkuva mittaus
- Minimi-/maksimietäisyyden seuranta
- Mittaushistoria: 20 tallennusta
- Monirivinen, taustavalaistu näyttö
- Äänimerkki
- Laserluokka II (635 nm, <1mW)
Tekniset tiedot
- Pienin näytettävä yksikkö: 1 mm
- Mittayksiköt: m, in, ft
- Käyttölämpötila: –10 °C … +50 °C
- Säilytyslämpötila: –20 °C … +60 °C
- Paristot: 2 × AAA (1,5 V)
- Paristonkesto: jopa 4 000 mittausta
- Automaattinen laseroff: 0,5 min jälkeen
- Laitevirran automaattinen sammutus: 3 min jälkeen
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


