TRADEFORCE - Geelijatkos - Cindy 2x2,5 geelirasia IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi - geeli
Johdinten lukumäärä - 2
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268411985
Sähkönumero
5233836
Toimittajan tuotenumero
0011680011
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi:
geeli
Johdinten lukumäärä:
2
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
muu
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuviliitin
IP68- ja IP69K-liitos suorille liitoksille, erittäin kompakti ja esitäytetty geelillä. Ihanteellinen puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. Täydellinen käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa erittäin pienen kokonsa ansiosta. Sarjan mukana toimitetut muoviset mutterit lukitsevat kaapeleiden liitoksen. Mukana ruuviliittimet. Esitäytetty myrkyttömällä geelillä. Erittäin kompakti ja valmis asennettavaksi. Uudelleen käytettävissä. Halogeeniton ja UV-kestävä.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


