TRADEFORCE - Geelijatkos - Cindy 3x2,5 geelirasia IP68

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...4 mm²

Johdinten lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268411992

Sähkönumero

5233837

Toimittajan tuotenumero

0011680012

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

muu

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

3 kpl pakkaus, 3x2,5mm2 liittimille. IP68. Käyttövalmis. Ihanteellinen puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. Lämmönkesto +90 °C. Ei varastointiaikaa.

IP68- ja IP69K-liitos suorille liitoksille, erittäin kompakti ja esitäytetty geelillä. Ihanteellinen puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. Täydellinen käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa erittäin pienen kokonsa ansiosta. Sarjan mukana toimitetut muoviset mutterit lukitsevat kaapeleiden liitoksen. Mukana ruuviliittimet. Esitäytetty myrkyttömällä geelillä. Erittäin kompakti ja valmis asennettavaksi. Uudelleen käytettävissä. Halogeeniton ja UV-kestävä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan