TRADEFORCE - Geelijatkos - Cindy 3x4 Y-haara geelirasia

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - Y-haara

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...4 mm²

  • Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 1.5...4 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268412012

Sähkönumero

5233839

Toimittajan tuotenumero

0011680014

Tukkuerä

1

Tyyppi:

Y-haara

Johdinten lukumäärä:

3

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...4 mm²

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

1.5...4 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Haarajohtimen halkaisija:

8...13 mm

Pääjohtimen halkaisija:

8...13 mm

Halogeeniton:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Soveltuu:

muu

1 kpl pakkaus, 3x4 Y-haaraliitin. IP68. Käyttövalmis. Ihanteellinen puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. Lämmönkesto +90 °C. Ei varastointiaikaa.

IP68- ja IP69K-liitos suorille liitoksille, erittäin kompakti ja esitäytetty geelillä. Ihanteellinen puutarhojen, portaiden ja jalankulkuteiden valaistusjärjestelmiin. Täydellinen käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa erittäin pienen kokonsa ansiosta. Sarjan mukana toimitetut muoviset mutterit lukitsevat kaapeleiden liitoksen. Mukana ruuviliittimet. Esitäytetty myrkyttömällä geelillä. Erittäin kompakti ja valmis asennettavaksi. Uudelleen käytettävissä. Halogeeniton ja UV-kestävä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan