TRADEFORCE - Haaroitin 13270002 - ODL-EBX-8A,schuko,IP20 2xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Sopiva suojakoskettimelle - ei
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400873
Sähkönumero
9724023
Toimittajan tuotenumero
0013270002
Tukkuerä
100
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopiva suojakoskettimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
RAL-numero:
0
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


