TRADEFORCE - Haaroitin 13270003 - ODL-154, euroliitin, IP20 2xeuro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Sopiva suojakoskettimelle - ei
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 2.5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400880
Sähkönumero
9724024
Toimittajan tuotenumero
0013270003
Tukkuerä
250
Malli / Tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopiva suojakoskettimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
2.5 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
RAL-numero:
0
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


