TRADEFORCE - Hylsyavainsarja - 48-osainen 3/8 sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Hylsyjen määrä - 1
Ruuvitalttahylsyjen määrä - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 48
Pakkaustyyppi - metallikasetti
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418571
Sähkönumero
6456560
Toimittajan tuotenumero
0022090001
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Hylsyjen määrä:
1
Ruuvitalttahylsyjen määrä:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
48
Pakkaustyyppi:
metallikasetti
Torx-hylsyjen määrä:
0
Kuusiohylsyjen määrä:
20
Räikällä:
kyllä
Pinnan suojaus:
kromattu
Monipuolinen 48-osainen 3/8" hylsy- ja ruuvauskärkisarja.
- 16 kpl 3/8" DR-hylsyä (6PT): 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- 1 kpl 3/8" " DR-räikkäkahva, 72 hammasta pikalukolla
- 1 kpl 3/8" DR jatkotanko 75mm
- 1 kpl 3/8" DR jatkotanko 250 mm
- 1 kpl 3/8" T-kahva
- 1 kpl 3/8" FX1/ 4" M-sovitin
- 4 kpl 3/8" DR pitkä hylsy 14-16-18-21mm
- 1 kpl 3/8'' DR yleisliitos
- 1 kpl 1/4" Spinner kahva
- 1 kpl 1/4" DR liitin
- 20 kpl 1/4" 25 mm:n ruuvauskärkiä: H2/H3/H4/H5/H5.5/H6/PH0/PH1/PH2/PH3/SL3/SL4/SL4.5/SL5/SL5.5/SL6/ SL6.5/SL7/ PZ0/PZ1
- 16 kpl 3/8" DR-hylsyä (6PT): 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- 1 kpl 3/8" " DR-räikkäkahva, 72 hammasta pikalukolla
- 1 kpl 3/8" DR jatkotanko 75mm
- 1 kpl 3/8" DR jatkotanko 250 mm
- 1 kpl 3/8" T-kahva
- 1 kpl 3/8" FX1/ 4" M-sovitin
- 4 kpl 3/8" DR pitkä hylsy 14-16-18-21mm
- 1 kpl 3/8'' DR yleisliitos
- 1 kpl 1/4" Spinner kahva
- 1 kpl 1/4" DR liitin
- 20 kpl 1/4" 25 mm:n ruuvauskärkiä: H2/H3/H4/H5/H5.5/H6/PH0/PH1/PH2/PH3/SL3/SL4/SL4.5/SL5/SL5.5/SL6/ SL6.5/SL7/ PZ0/PZ1
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


