TRADEFORCE - Ilmastointiteippi - 50mmx50m, hopea

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ilmastointiteippi - 50mmx50m, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - PE

  • Väri - hopea

  • Eristävä - ei

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410216

Sähkönumero

6011003

Toimittajan tuotenumero

0001280099

Tukkuerä

1

Leveys:

50 mm

Materiaali:

PE

Väri:

hopea

Eristävä:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

50 m

Paksuus:

0.19 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...60 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

kyllä

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Ilmastointiteippi ammattikäyttöön. Erinomainen liimautuvuus, tarttuuuseille eri pinnoille. Nauhan paksuus 0,19 mm. Katkaistavissa suoraanmolempiin suuntiin. Muotoutuva.

Duct Cloth Tape, PE film, 50m, 50mm*0.19mm, Silver, 0°C-60°C

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan